› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

DFK-MSTB 2,5/13-GF

Cod. Rexel CX0404428
Cod. Produttore 0404428
Cod. EAN 4017918001889

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Tipo montaggio: Diretto
  • Colore: Grigio
  • Serie: Non specificata
  • Supporto: Isolante
  • Forma: Blocchetto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocchetto di supporto, materiale: PA, tipo di montaggio: Montaggio diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

DFK-MSTB 2,5/13-GF