Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7129653
Cod. Produttore
7129653
Cod. EAN
4012196250875

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coperchio curva 90°
  • Bussole: Girevoli premontate
  • Serie: DFB 90 300 FS
  • Quantità consigliata: 240 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per curva 90° con bussole girevoli premontate.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

Produttore

DFB 90 300 FS COPERCHIO CURVA 90 C