Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP7128835
Cod. Produttore
7128835
Cod. EAN
4012196249916

Informazioni di prodotto

  • Serie: DFB 45 200 FS
  • Tipo: Coperchio curva 45°
  • Bussole: Girevoli premontate
  • Applicazione: Protezione curve
  • Quantità consigliata: 800 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per curva 45° con bussole girevoli premontate.

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

45°

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

Produttore

DFB 45 200 FS COPERCHIO CURVA 45 C