› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Deviatore unipolare 16A 250Vac per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIA5003
Cod. Produttore A5003
Cod. EAN 8012199498065

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V AC
  • Tipo: Deviatore 1P
  • Colore: Avorio
  • Serie: MATIX
  • Capacità nominale: 10 AX
  • Quantità consigliata: 60

Descrizione del prodotto

Il deviatore unipolare 1 modulo BTIA5003 della serie Matix è un dispositivo modulare per interruttori domestici, progettato per l’installazione incassata. Realizzato in plastica resistente, garantisce la stabilità e l’interruzione di correnti fino a 16 A con tensione di esercizio di 250 V, assicurando una durata di utilizzo di 20 anni in condizioni normali di circuito. Il comando è di tipo bascula/tasto, con un solo modulo da frutto e un numero di bascule di azionamento pari a uno. Questo prodotto è caratterizzato da un design semplice e funzionale, che facilita l’installazione con utensili standard senza richiedere manutenzione o prodotti aggiuntivi. La sua composizione in materiali plastici e metalli selezionati rispetta le normative ambientali vigenti, offrendo un’elevata riciclabilità e un impatto ambientale contenuto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore 1P 10 AX 250Va.c. - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Serie

MATIX

Deviatore unipolare 16A 250Vac per impianti civili residenziali
€ 5,51 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info