Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5007D
Cod. Produttore
A5007D
Cod. EAN
8012199502649

Informazioni di prodotto

Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore bipolare da incasso in plastica con comando a chiave, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici domestici. Dotato di un modulo singolo, è ideale per installazioni che richiedono un interruttore modulare con funzione di deviamento. La chiave metallica assicura un’operatività protetta, mentre il design compatto facilita il montaggio incassato. Adatto per applicazioni residenziali, combina funzionalità e sicurezza in un dispositivo modulare di alta qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Avorio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

Serie

MATIX

Produttore

Deviatore elettrico 2 poli 16A chiave estraibile avorio civile residenziale