Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22310
Cod. Produttore
0000022310
Cod. EAN
8010300223100

Informazioni di prodotto

Deviatore di flusso diametro 100 mm
Deviatore di flusso M 10/4 realizzato in PVC, un materiale plastico resistente e durevole. Progettato come canale non isolato, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficace del flusso all'interno degli impianti. La struttura in plastica garantisce leggerezza e facilità di installazione, mantenendo al contempo un’elevata affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Deviatore di flusso Ø 10

Tipologia

Canale non isolato

Materiale del canale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

Colore esterno

Bianco

Natura del materiale del canale

PVC

Diametro nominale del condotto

100 mm

Produttore

Deviatore flusso 100 mm aspirazione ventilazione residenziale