› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Deviatore connesso MATIXGO bianco 250W controllo luci domotica

Cod. Rexel BTIJW4003C
Cod. Produttore JW4003C
Cod. EAN 8005543715321

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-230 V AC
  • Potenza max: 250 W
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • LED blu configurabile
  • Compatibile con carichi vari
  • Connessione al neutro necessaria
  • Serie: MATIXGO SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviatore connesso bianco della serie MATIXGO, progettato per il controllo universale di carichi elettrici inclusi LED retrofit. Questo relè consente l'integrazione con pulsanti radio, segnalatori di movimento e interruttori a tempo, offrendo versatilità e funzionalità avanzate per l'automazione domestica. Il dispositivo è dotato di un elemento base con piastra di copertura centrale e supporta tensioni da 110 a 240 V AC a frequenza 50/60 Hz. È adatto a gestire carichi come lampade a incandescenza, alogene, LED e trasformatori elettronici o ferromagnetici con potenze fino a 500 W (240 V). Il design compatto e il colore bianco lo rendono ideale per installazioni moderne, garantendo sicurezza e conformità alle normative europee vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed e compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250 W. E dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

2,2 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Lucido

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 500 W

Serie

MATIXGO SMART

Deviatore connesso MATIXGO bianco 250W controllo luci domotica
€ 36,29 x 1 pz.
(pz.)