Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4003C
Cod. Produttore
AM4003C
Cod. EAN
8005543678749

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIX SMART
  • Tensione: 100/240 V~
  • Corrente max lampadina: 2 A
  • Corrente max LED: 0,4 A
  • Corrente max CFL: 1 A
  • Protezione: IP20, IK04
  • Consumo stand-by: 1 mA
  • Range wireless: 200 m spazio libero

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il deviatore connesso AM4003C di BTicino consente il controllo delle luci sia localmente che da remoto, installandosi come un deviatore tradizionale. È compatibile con tutti i carichi fino a una potenza massima di 250 W, inclusi lampadine a incandescenza, LED e lampade fluorescenti compatte. Dotato di un indicatore LED blu configurabile tramite l’app Home + Control, permette di visualizzare lo stato e la localizzazione del carico. Supporta l’associazione con comandi luci wireless ed è alimentato da una tensione di 100/240 Vac con connessione al neutro obbligatoria. Il dispositivo utilizza la tecnologia Zigbee a 2,4 GHz per la comunicazione radio, garantendo un’ampia copertura e un basso consumo in stand-by. La struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, con protezione IP20 e grado di robustezza IK04. I morsetti a vite supportano cavi fino a 2,5 mm². La temperatura di utilizzo varia da +5°C a +45°C. Questo deviatore connesso rappresenta una soluzione affidabile e versatile per l’automazione e il controllo dell’illuminazione in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250W. È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

2,2 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Lucido

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 500 W

Serie

MATIX SMART

Produttore

Deviatore connesso Matix 250W controllo luci residenziale/commerciale