› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Deviatore connesso grigio 250W controllo luci remoto e locale

Cod. Rexel BTIJG4003C
Cod. Produttore JG4003C
Cod. EAN 8005543715314

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-230 V AC
  • Potenza max: 250 W
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Grigio
  • LED blu configurabile via APP
  • Compatibile con carichi vari
  • Connessione al neutro necessaria
  • Serie: MATIXGO SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il deviato­re connesso BTicino modello JG4003C è un componente elettrico progettato per il controllo intelligente dell'illuminazione. Si tratta di un relè universale compatibile con carichi LED retrofit, lampade a incandescenza, alogene, fluorescenti compatte, trasformatori elettronici e ferromagnetici, con potenze variabili fino a 500 W per lampade tradizionali e fino a 250 VA per trasformatori. Il dispositivo è dotato di un pulsante di comando e di un LED di segnalazione per un feedback visivo chiaro, oltre a un pulsante di reset per riportare le impostazioni di fabbrica. È utilizzabile con stazioni secondarie, tasti radio e timer, garantendo flessibilità nell'integrazione in impianti domotici. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e moderno, adatto a vari ambienti. Il dispositivo funziona con alimentazione da 110 a 240 V AC a 50/60 Hz ed è progettato per essere protetto da un interruttore magnetotermico da 10 A. La configurazione e l’installazione avvengono tramite app dedicata, disponibile per dispositivi Android e iOS, facilitando la gestione e la personalizzazione delle funzioni. Questo deviato­re connesso rappresenta una soluzione avanzata per il controllo efficiente e smart dell’illuminazione domestica o professionale, assicurando affidabilità e compatibilità con diverse tipologie di lampade e sistemi di comando. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed e compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250 W. E dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

2,2 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7035

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 500 W

Serie

MATIXGO SMART

Deviatore connesso grigio 250W controllo luci remoto e locale
€ 38,33 x 1 pz.
(pz.)