› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Deviatore connesso bianco 250W per impianti domotici

Cod. Rexel BTIN4003C
Cod. Produttore N4003C
Cod. EAN 8005543642146

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Tensione: 100-240 V~
  • Corrente max lampada: 2 A
  • Corrente max LED: 0,4 A
  • Corrente max CFL: 1 A
  • Protezione: IK 04, IP 20
  • Consumo standby: 1 mA
  • Dimensioni (A x B x C x D): 47x22x34,5x11 mm

Descrizione del prodotto

Il deviato connesso BTicino modello N4003C è un interruttore a due vie che permette di controllare l'illuminazione sia localmente che da remoto, mantenendo la stessa installazione e usabilità di un deviato tradizionale. È compatibile con tutti i tipi di carico fino a 250 W, inclusi lampade a incandescenza, alogene, LED e fluorescenti compatte, nonché trasformatori elettronici e ferromagnetici. È dotato di un LED blu che rimane acceso per la modalità di localizzazione o si accende quando la luce è attiva, facilitando il controllo visivo dello stato del carico. Il dispositivo integra tecnologia Zigbee a 2,4 GHz per la comunicazione wireless e può essere associato a pulsanti radio senza fili. Realizzato con materiali resistenti, autoestinguente e privo di alogeni, garantisce protezione IK04 contro gli urti e grado di protezione IP20. Il collegamento richiede il neutro obbligatorio e il terminale supporta cavi fino a 2,5 mm². Il prodotto è disponibile nel colore bianco ed è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250 W. È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

2,2 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 500 W

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Deviatore connesso bianco 250W per impianti domotici
€ 49,89 x 1 pz.
(pz.)