› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Deviatore connesso antracite 250W per impianti elettrici moderni

Cod. Rexel BTIL4003C
Cod. Produttore L4003C
Cod. EAN 8005543642160

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Tensione: 100-240 V~
  • Corrente max bulbo: 2 A
  • Corrente max LED: 0,4 A
  • Corrente max CFL: 1 A
  • Protezione impatti: IK 04
  • Grado protezione: IP 20
  • Consumo standby: 1 mA

Descrizione del prodotto

Il deviatore connesso BTicino modello L4003C è un interruttore a due vie progettato per il controllo dell’illuminazione sia in modalità locale che remota. Questo dispositivo mantiene la stessa installazione e usabilità di un deviatore tradizionale, risultando compatibile con tutti i tipi di carichi fino a una potenza massima di 250W. È dotato di un indicatore LED blu che rimane acceso per facilitare la localizzazione o si accende insieme alla luce per segnalare lo stato del carico. Realizzato con materiali resistenti come il policarbonato autoestinguente e privo di alogeni, garantisce elevata sicurezza e durabilità, con protezione contro impatti (IK04) e polveri/liquidi (IP20). Il dispositivo funziona con alimentazione da 100 a 240 Vac e supporta carichi di lampade a incandescenza, alogene, LED e fluorescenti compatte, con correnti massime rispettivamente di 2 A per lampade a incandescenza, 0,4 A per LED e 1 A per fluorescenza compatta. La tecnologia radio Zigbee integrata opera nella banda 2,4 GHz, permettendo l’associazione con pulsanti radio wireless e la gestione tramite sistemi smart. Il deviatore include un pulsante di reset nascosto per riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm². Il colore dell’apparecchio è antracite, ideale per ambienti moderni, e il prodotto è conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. L’installazione richiede il collegamento al neutro per il corretto funzionamento. Queste caratteristiche rendono il deviatore connesso L4003C una soluzione versatile e affidabile per il controllo intelligente dell’illuminazione in contesti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250 W. È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

2,2 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7015

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 500 W

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Deviatore connesso antracite 250W per impianti elettrici moderni
€ 49,89 x 1 pz.
(pz.)