Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4003C
Cod. Produttore
NT4003C
Cod. EAN
8005543642153

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Alimentazione: 100-240 V~
  • Corrente max lampada: 2 A
  • Corrente max LED: 0,4 A
  • Corrente max CFL: 1 A
  • Protezione impatti: IK 04
  • Protezione corpi solidi/liquidi: IP 20
  • Consumo standby: 1 mA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il deviato connesso BTicino modello NT4003C è un interruttore a due vie intelligente progettato per il controllo delle luci sia in locale che da remoto. Offre la stessa facilità di installazione e utilizzo di un tradizionale deviato, garantendo compatibilità con tutti i carichi fino a 250 W, inclusi lampade a incandescenza, alogene, LED e fluorescenti compatte. È dotato di un LED blu sempre acceso che funge da indicatore di localizzazione o che si accende in presenza di carico attivo, migliorando la gestione visiva dello stato dell’impianto. Il dispositivo utilizza tecnologia radio Zigbee a 2,4 GHz per la comunicazione wireless e può essere associato a pulsanti radio senza fili. Tra le caratteristiche tecniche si segnalano la protezione IK04 contro gli urti, grado di protezione IP20, alimentazione da 100 a 240 V AC e consumo in standby di soli 1 mA. Il meccanismo è realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV. Il prodotto supporta carichi universali e LED retrofit, è utilizzabile con tasti radio e timer, e prevede un pulsante di reset nascosto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. La connessione avviene tramite morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm². La temperatura d’uso varia da +5°C a +45°C. Questo deviato connesso rappresenta una soluzione affidabile e versatile per impianti elettrici smart, integrando funzionalità avanzate in un design compatto e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250 W. È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Relè

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

2,2 A

numero di canali

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7035

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

potenza di interruzione

0 ... 500 W

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Deviatore connesso 250W controllo luci domotica installazione tradizionale