› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Deviatore 1P 16A illuminabile bianco per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5003L
Cod. Produttore AM5003L
Cod. EAN 8012199715537

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V AC
  • Tipo: deviatore 1P
  • Retroilluminazione visibile
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Protezione: 10 AX
  • Uso: ambienti illuminati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviatore unipolare da incasso per impianti elettrici domestici, con comando a bascula e illuminazione integrata. Realizzato in plastica resistente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Progettato per un montaggio semplice e sicuro, è ideale per il controllo di circuiti elettrici con portata fino a 16A. Il dispositivo modulare occupa un modulo da frutto, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la gestione dell’illuminazione. La finitura bianca si integra facilmente in ogni ambiente, combinando praticità ed estetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 10 AX 250 Va.c. - dispositivo con retroilluminazione ben visibile anche di giorno e in ambienti illuminati - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Lampada a incandescenza

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Deviatore 1P 16A illuminabile bianco per uso civile residenziale
€ 5,07 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info