› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Deviatore 1P 16A 250Vac morsetti automatici civile residenziale

Cod. Rexel BTILN4003A
Cod. Produttore LN4003A
Cod. EAN 8005543437179

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 AX
  • Tipo: Deviatore 1P
  • Protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato e ABS
  • Dimensioni (1 mod.): 21,8x43,8x33,75 mm
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Descrizione del prodotto

Interruttore deviatori modulare da incasso per uso domestico, progettato per il comando di luci o impianti di comfort. Realizzato in materiale plastico resistente, con meccanismo in policarbonato e copertura in ABS, è disponibile in colore bianco. Il dispositivo è privo di copritasto, con comando a bascula, e supporta una corrente nominale di 16 AX a 250 VAC. È dotato di morsetti automatici per un collegamento semplice e sicuro, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il prodotto è autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Dimensioni compatte per un montaggio incassato, adatto a installazioni standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 16 AX 250 Vac con morsetti automatici - da completare con copritasto

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

24,5 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

35,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

34,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore 1P 16A 250Vac morsetti automatici civile residenziale