Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5003AAB
Cod. Produttore
AM5003AAB
Cod. EAN
8005543515341

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 16A 250Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore deviato unipolare da incasso in plastica, progettato per il comando di circuiti elettrici domestici. Dotato di una bascula singola per un funzionamento semplice e affidabile, supporta una corrente nominale di 16A. Il dispositivo modulare è caratterizzato da una struttura compatta a un modulo, ideale per installazioni standard senza piastra di montaggio. La finitura antibatterica assicura una maggiore igiene e resistenza all’uso quotidiano. Adatto per applicazioni residenziali, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 10 AX 250 Va.c. con morsetti automatici - illuminabile con led LN4742V230 - LN4742V12 sostituendo il copritasto originale (opaco) con uno dei copritasti illuminabili - antibatterico - colore bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

Serie

MATIX

Produttore

Deviatore 1P 16A 250Vac antibatterico bianco civile residenziale