› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Deviatore 1P 16A 250V per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI5003
Cod. Produttore 5003
Cod. EAN 8012199014692

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V a.c.
  • Capacità contatti: 16AX
  • Serie: MAGIC
  • Consumo consigliato: 240 unità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Installazione: Standard

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare modulare da incasso, ideale per impianti elettrici domestici, con comando a bascula/tasto. Realizzato in plastica resistente, garantisce una corrente nominale di 16 A e una tensione di esercizio di 250 V, assicurando affidabilità e durata fino a 20 anni. Progettato per un montaggio incassato, è composto da un modulo singolo da frutto, senza piastra di montaggio. Questo dispositivo modulare è caratterizzato da un fissaggio di tipo "altro" e rappresenta una soluzione funzionale e compatta per il controllo di circuiti elettrici in ambienti residenziali. Paese di produzione: Egitto Descrizione del produttore: Deviatore 1P 16AX 250V a.c.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35,4 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MAGIC

Deviatore 1P 16A 250V per impianti civili residenziali
€ 14,34 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info