› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Deviatore 1P 10AX 1 modulo antibatterico civile residenziale

Cod. Rexel BTIJW4003AB
Cod. Produttore JW4003AB
Cod. EAN 8005543719220

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 Va.c.
  • Moduli: 1 modulo
  • Illuminabile: LED LN4742V230T
  • Colore: Bianco antibatterico
  • Serie: MATIXGO
  • Funzione: Basculante

Descrizione del prodotto

Deviatore modulare incassato in plastica con comando a bascula/tasto, progettato per interruttori domestici. Funzionamento invertitore con capacità di 10AX a 250V, dotato di un modulo singolo e fissaggio a bloccare in posizione. Ideale per installazioni elettriche residenziali che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore basculante 1P 10 AX – 250 Va.c. - illuminabile con led LN4742V230T, LN4742V12T, LN4742V230B - 1 modulo - bianco antibatterico

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

28 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Trattamento antibatterico

Serie

MATIXGO

Deviatore 1P 10AX 1 modulo antibatterico civile residenziale