Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4003N
Cod. Produttore
HS4003N
Cod. EAN
8005543568934

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 Vac
  • Profondità: 22,9 mm
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Tipo: deviatore 1P
  • Colore: antracite
  • Serie: AXOLUTE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore modulare in plastica di colore antracite, progettato per il montaggio su supporto modulo. Adatto per interruttori domestici con funzionamento a deviatore, dispone di un singolo modulo da frutto e una bascula di azionamento. Il fissaggio è realizzato tramite blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Il design essenziale e il materiale resistente lo rendono ideale per applicazioni elettriche interne. Capacità nominale di 10A, compatibile con sistemi elettrici modulari standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - antracite

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

AXOLUTE

Produttore

Deviatore 1P 10A 250Vac assiale antracite civile residenziale

€ 25,50 x 1 pz.
(pz.)