›

Deviatore 1P 10A 2 moduli assiale per impianti elettrici

Cod. Rexel BTINT4053M2N
Cod. Produttore NT4053M2N
Cod. EAN 8005543586730

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Profondità: 22,9 mm
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Tipo: deviatore 1P
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore deviatore modulare da incasso realizzato in plastica di alta qualità, progettato per applicazioni domestiche. Il dispositivo è dotato di un comando a bascula singola e offre un funzionamento affidabile con una portata di 10A su 1 polo. Il fissaggio è previsto tramite blocco in posizione per una maggiore sicurezza e stabilità. La finitura presenta una superficie elegante e moderna, ideale per ambienti residenziali. Il prodotto è composto da 2 moduli da frutto e garantisce un'installazione compatta e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore 1P 10A 2 moduli assiale per impianti elettrici