Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4022
Cod. Produttore
JG4022
Cod. EAN
8005543716090

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10 AX – 250Vac a chiave
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore 1 polo 10AX 250V a.c. con comando a chiave, progettato per il montaggio incassato. Il dispositivo modulare consente il controllo di impianti di illuminazione e altre applicazioni elettriche con sicurezza, grazie alla possibilità di rimuovere la chiave in entrambe le posizioni, garantendo un utilizzo protetto e personalizzato. Realizzato in materiale plastico resistente, con custodia in policarbonato e copertura chiave in PC/ABS, il prodotto è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente. Il fissaggio avviene tramite blocco in posizione, con terminali a morsetto a vite capaci di ospitare cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm². Il deviatore è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, offre un indice di protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e una resistenza agli urti IK04. Le dimensioni compatte di un modulo ne facilitano l’integrazione in impianti elettrici domestici e professionali. La temperatura di utilizzo è compresa tra -5 °C e +35 °C. Disponibile nei colori bianco, grigio e nero. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Deviatore 1P 10 AX – 250 Va.c. a chiave - la chiave è estraibile sia in posizione ON che in posizione OFF - le chiavi sono differenti tra i vari apparecchi - 1 modulo - grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

34 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Grigio

Serie

MATIXGO

Produttore

Deviatore 1P 10 AX a chiave per installazioni civili residenziali