› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

DEV UNAV 2162 2X10A D70 2XM24 ABB

Cod. Rexel PL232628
Cod. Produttore 232628
Cod. EAN 8014950200597

Informazioni principali

  • Corrente: 2x10A
  • Serie: DEV UNAV 2162
  • Dimensioni: compatte
  • Protezione: contro sovraccarichi
  • Grado di protezione: adeguato
  • Montaggio: facile in spazi ristretti
  • Canali: 2
  • Pulsante: ergonomico

Descrizione del prodotto

Il dispositivo di comando DEV UNAV 2162, progettato per un utilizzo efficiente e sicuro, offre due canali da 10A ciascuno, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della potenza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una robustezza e una durata nel tempo, mentre il design compatto consente un facile montaggio in spazi ristretti. La tecnologia avanzata di questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il pulsante ergonomico facilita l'operatività, mentre le specifiche tecniche sono pensate per soddisfare le esigenze di installazione più esigenti. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca efficienza e sicurezza nel controllo elettrico. Descrizione del produttore: Il dispositivo di comando DEV UNAV 2162, progettato per un utilizzo efficiente e sicuro, offre due canali da 10A ciascuno, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della potenza elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una robustezza e una durata nel tempo, mentre il design compatto consente un facile montaggio in spazi ristretti. La tecnologia avanzata di questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il pulsante ergonomico facilita l'operatività, mentre le specifiche tecniche sono pensate per soddisfare le esigenze di installazione più esigenti. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca efficienza e sicurezza nel controllo elettrico.
DEV UNAV 2162 2X10A D70 2XM24 ABB