› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Deviatore bipolare 2 poli 16A montaggio frontale serie GX commutatore a camme nero

Cod. Rexel LWGX1655U
Cod. Produttore GX1655U
Cod. EAN 8013975100646

Informazioni principali

  • Schema: 55 - Deviatore 2 poli
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione isolamento: 690V IEC/EN
  • Tensione funzionamento: 440V
  • Grado protezione frontale: IP65
  • Sezione conduttori: 0.5-2.5 mm²
  • Durata meccanica: 1x10⁶ cicli
  • Serie: GX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. DEVIATORE, BIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 55, 16A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Deviatore bipolare 2 poli 16A montaggio frontale serie GX commutatore a camme nero