› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Deumidificatore portatile 3L ABS con umidostato e filtro carbone attivo

Cod. Rexel VR0000026027
Cod. Produttore 0000026027
Cod. EAN 8010300260273

Informazioni principali

  • Serie: DEUMIDO 20 EVO
  • Tensione: Non specificata
  • Capacità tanica: 3 l
  • Gas refrigerante: R290 ecologico
  • Compressore rotativo con protezione riavvio
  • Funzionamento: doppia velocità
  • Filtro antipolvere e carboni attivi
  • Timer spegnimento: fino a 24 ore

Descrizione del prodotto

Deumidificatore portatile DEUMIDO 20 EVO con filtro aria integrato, ideale per migliorare la qualità dell'ambiente riducendo l'umidità in eccesso. Progettato per essere facilmente spostabile grazie alle ruote, garantisce praticità e versatilità d'uso in diversi ambienti domestici o lavorativi. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono un dispositivo efficiente per il controllo dell'umidità, contribuendo a prevenire muffe e migliorare il comfort interno. Descrizione del produttore: • Involucro esterno realizzato in resina termoplastica ABS. • Tanica in ABS traslucido con capacità pari a 3 l. • Compressore rotativo con dispositivo di protezione che ne ritarda il riavvio di 3 minuti dopo ogni arresto. • Doppia velocità di funzionamento. • Umidostato, che consente di impostare il tasso di umidità residua dell’ambiente (40%, 50%, 60%, 70% O CONTINUO). • Termostato antigelo, per prevenire la formazione di ghiaccio all’interno dell’ apparecchio, consentendone l’utilizzo anche alle basse temperature. • Filtro antipolvere estraibile e lavabile, che previene la proliferazione di batteri e trattiene la polvere in sospensione nell’aria. • Filtro a carboni attivi, per catturare i cattivi odori presenti nell’ambiente. • Pannello comandi elettronico che consente: • L’ accensione / spegnimento dell’ apparecchio, • La scelta della soglia di umidità relativa, • L’impostazione del Timer per lo spegnimento ritardato (impostabile fino a 24 ore), • L’impostazione della velocità di funzionamento, • L’impostazione della funzione TURBO, • La modifica dei dati ambiente visualizzati a display. • Un set di spie luminose segnala: • lo stato del prodotto, • La modalità di funzionamento (livello di UR impostato o funzionamento in continuo) • Il blocco dell’apparecchio dovuto al raggiungimento del livello massimo di condensa nel serbatoio • La durata di funzionamento impostata del Timer. • L’avvenuta impostazione della funzione TURBO. • Una coppia di maniglie e 4 rotelle consentono uno spostamento più agevole del prodotto anche a tanica piena. • Predisposto per l’allacciamento ad un tubo, destinato ad assicurare il funzionamento ininterrotto, senza la necessità di periodici svuotamenti della tanica di raccolta della condensa. • Contenente gas ecologico R290. • Prodotto ermeticamente sigillato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

310 mm

altezza

547 mm

profondità

236 mm

assorbimento di potenza

390 W

Volume del serbatoio dell'acqua

3 L

Indicatore di riempimento

Livello di potenza sonora

45,8 DECIBEL_A

Tensione di collegamento

240 V

Con filtro aria

Spostabile

Capacità di deumidificazione massima per 24 ore

20 L

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Portata dell'aria

0 ... 160 METROC_ORA

Umidità relativa ammissibile

40 ... 70 %

Deumidificatore portatile 3L ABS con umidostato e filtro carbone attivo