› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Deumidificatore trasferibile 2,5L ABS con umidostato e filtro carbone attivo per uso civile residenziale

Cod. Rexel VR0000026025
Cod. Produttore 0000026025
Cod. EAN 8010300260259

Informazioni principali

  • Capacità tanica: 2,5 l
  • Involucro: ABS termoplastico
  • Compressore: rotativo con protezione
  • Umidostato: 40%-70% o continuo
  • Termostato antigelo: incluso
  • Filtri: antipolvere e carboni attivi
  • Timer: fino a 15 ore
  • Serie: DEUMIDO 10 EVO

Descrizione del prodotto

Il deumidificatore DEUMIDO 10 EVO di Vortice è progettato per garantire un'efficace riduzione dell'umidità negli ambienti interni, migliorando il comfort abitativo. Dotato di filtro aria integrato, assicura un'aria più pulita e salubre durante il funzionamento. La sua struttura compatta e la presenza di ruote lo rendono facilmente spostabile, adattandosi a diverse esigenze di utilizzo domestico o professionale. Questo dispositivo è ideale per prevenire la formazione di muffe e condensa, contribuendo a mantenere un ambiente sano e protetto. Descrizione del produttore: • Involucro esterno realizzato in resina termoplastica ABS. • Tanica in ABS traslucido con capacità pari a 2,5 l. • Compressore rotativo con dispositivo di protezione che ne ritarda il riavvio di 3 minuti dopo ogni arresto. • Umidostato, che consente di impostare il tasso di umidità residua dell’ambiente (40%, 50%, 60%, 70% O CONTINUO). • Termostato antigelo, per prevenire la formazione di ghiaccio all’interno dell’ apparecchio, consentendone l’utilizzo anche alle basse temperature. • Filtro antipolvere estraibile e lavabile, che previene la proliferazione di batteri e trattiene la polvere in sospensione nell’aria. • Filtro a carboni attivi, per catturare i cattivi odori presenti nell’ambiente. • Pannello comandi elettronico che consente: • L’ accensione / spegnimento dell’ apparecchio • La scelta della soglia di umidità relativa • L’impostazione del Timer per lo spegnimento ritardato (impostabile fino a 15 ore) • Un set di spie luminose segnala: • lo stato del prodotto, • La modalità di funzionamento (livello di UR impostato o funzionamento in continuo), • Il blocco dell’apparecchio dovuto al raggiungimento del livello massimo di acqua di condensa nel serbatoio, • La durata di funzionamento impostata del Timer. • Una coppia di maniglie e 4 rotelle consentono uno spostamento più agevole del prodotto anche a tanica piena. • Contenente gas ecologico R290. • Prodotto ermeticamente sigillato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

452 mm

profondità

204 mm

assorbimento di potenza

290 W

Volume del serbatoio dell'acqua

2,5 L

Indicatore di riempimento

Livello di potenza sonora

42,2 DECIBEL_A

Tensione di collegamento

240 V

Con filtro aria

Spostabile

Capacità di deumidificazione massima per 24 ore

10 L

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Portata dell'aria

0 ... 130 METROC_ORA

Umidità relativa ammissibile

40 ... 70 %

Deumidificatore trasferibile 2,5L ABS con umidostato e filtro carbone attivo per uso civile residenziale