› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Deumidificatore trasferibile 2,5 l ABS con timer e filtri aria

Cod. Rexel VR0000026026
Cod. Produttore 0000026026
Cod. EAN 8010300260266

Informazioni principali

  • Serie: 14 EVO
  • Tensione: Non specificata
  • Capacità tanica: 2,5 l
  • Gas refrigerante: R290 ecologico
  • Protezione compressore: Riavvio ritardato 3 min
  • Filtri: Antipolvere e carboni attivi
  • Timer spegnimento: Fino a 15 ore
  • Movimentazione: Maniglie e 4 rotelle

Descrizione del prodotto

Il deumidificatore DEUMIDO 14 EVO è un apparecchio elettrico progettato per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni. Dotato di filtro aria integrato, garantisce un'efficace purificazione mentre riduce l'umidità, contribuendo a prevenire la formazione di muffe e condense. La sua struttura compatta e il design moderno lo rendono adatto a diversi contesti abitativi o lavorativi. Grazie alla funzione spostabile e alle ruote integrate, è facilmente trasportabile da una stanza all'altra, offrendo praticità e versatilità. Questo dispositivo rappresenta una soluzione affidabile per mantenere un clima interno salubre e confortevole. Descrizione del produttore: • Involucro esterno realizzato in resina termoplastica ABS. • Tanica in ABS traslucido con capacità pari a 2,5 l. • Compressore rotativo con dispositivo di protezione che ne ritarda il riavvio di 3 minuti dopo ogni arresto. • Umidostato, che consente di impostare il tasso di umidità residua dell’ambiente (40%, 50%, 60%, 70% O CONTINUO). • Termostato antigelo, per prevenire la formazione di ghiaccio all’interno dell’ apparecchio, consentendone l’utilizzo anche alle basse temperature. • Filtro antipolvere estraibile e lavabile, che previene la proliferazione di batteri e trattiene la polvere in sospensione nell’aria. • Filtro a carboni attivi, per catturare i cattivi odori presenti nell’ambiente. • Pannello comandi elettronico che consente: • L’ accensione / spegnimento dell’ apparecchio • La scelta della soglia di umidità relativa • L’impostazione del Timer per lo spegnimento ritardato (impostabile fino a 15 ore) • Un set di spie luminose segnala: • lo stato del prodotto, • La modalità di funzionamento (livello di UR impostato o funzionamento in continuo), • Il blocco dell’apparecchio dovuto al raggiungimento del livello massimo di acqua di condensa nel serbatoio, • La durata di funzionamento impostata del Timer. • Una coppia di maniglie e 4 rotelle consentono uno spostamento più agevole del prodotto anche a tanica piena. • Contenente gas ecologico R290. • Prodotto ermeticamente sigillato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

452 mm

profondità

204 mm

assorbimento di potenza

280 W

Volume del serbatoio dell'acqua

2,5 L

Indicatore di riempimento

Livello di potenza sonora

42 DECIBEL_A

Tensione di collegamento

240 V

Con filtro aria

Spostabile

Capacità di deumidificazione massima per 24 ore

14 L

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Portata dell'aria

0 ... 130 METROC_ORA

Umidità relativa ammissibile

40 ... 70 %

Deumidificatore trasferibile 2,5 l ABS con timer e filtri aria