Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ750150
Cod. Produttore
BIZ750150
Cod. EAN
3700420323037

Informazioni di prodotto

Detergente lubrificante per contatti elettrici con protezione avanzata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da applicare, riduce i tempi di manutenzione.
  • Previene l’adesione di schizzi di saldatura, migliorando la sicurezza dell’impianto.
  • Trattamento idrofobo che protegge i contatti da umidità e corrosione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un funzionamento affidabile e duraturo degli impianti elettrici.
  • Riduce i consumi energetici grazie a contatti sempre efficienti.
  • Protezione antiaderente che prolunga la vita dei componenti elettrici.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Detergente lubrificante specifico per contatti elettrici, formulato per migliorare la conducibilità e proteggere le superfici da ossidazione e corrosione. Ideale per la manutenzione di componenti elettrici, garantisce una pulizia efficace e una lubrificazione duratura, preservando l'integrità dei collegamenti e ottimizzando le prestazioni degli impianti elettrici. La sua formulazione avanzata assicura un'applicazione semplice e una protezione affidabile in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Detergente lubrificante per qualsiasi tipo di contatto 400 ml. Lascia un velo protettivo lubrificante sui contatti e gli impianti elettrici. Trattamento idrofobo della superficie e antiaderente. Impedisce che gli schizzi di saldatura aderiscano.

funzione

Lubrificazione

ambito di impiego

Impianti elettrici

capacità

400 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

Serie

Biz_A__rosol

Produttore

Detergente lubrificante contatti elettrici 400 ml protezione idrofoba antiaderente

€ 13,89 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info