Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1524020
Cod. Produttore
1524020
Cod. EAN
8032887058104

Informazioni di prodotto

Derivazione piana a T - 300 ZF
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T progettata per applicazioni elettriche, ideale per realizzare connessioni sicure e affidabili in impianti di distribuzione. Questo componente garantisce facilità di installazione e robustezza, assicurando una perfetta continuità elettrica. Adatta per l'uso in sistemi elettrici industriali e civili, offre resistenza e durabilità nel tempo. La sua configurazione a T permette una gestione efficiente dei cavi, ottimizzando lo spazio e migliorando l'organizzazione degli impianti.

altezza della scala portacavi

100 mm

larghezza della scala portacavi

200 mm

raggio interno

300 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione a campata lunga

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

esecuzione del montante laterale

profilo piatto

esecuzione del piolo

profilo non forato

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Derivazione piana a T 200 ZF per impianti elettrici industriali e civili