›

Derivazione a disco S5 200x100 mm per impianti elettrici distribuzione sicura e robusta

Cod. Rexel SX1142603
Cod. Produttore 1142603
Cod. EAN 8032887018214

Informazioni principali

S5 Deriv.T disc.sgh.300x100 VB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione a disco S5 per impianti elettrici, con dimensioni di 200x100 mm, progettata per garantire una distribuzione sicura e affidabile dell’energia. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nelle applicazioni di derivazione e collegamento. Ideale per installazioni che richiedono precisione e robustezza, assicura facilità di montaggio e protezione ottimale dei circuiti elettrici.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente trasversale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Derivazione a disco S5 200x100 mm per impianti elettrici distribuzione sicura e robusta