›

Derivazione a croce S5 400x100 ZF per impianti elettrici distribuzione sicura cavi

Cod. Rexel SX1740705
Cod. Produttore 1740705
Cod. EAN 8032887033071

Informazioni principali

S5 Derivaz. croce 500x100 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione a croce S5 con dimensioni 400x100, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità negli impianti elettrici, questa derivazione offre una soluzione versatile per la gestione delle connessioni in spazi ridotti. Ideale per installazioni che necessitano di una connessione stabile e protetta, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Derivazione a croce S5 400x100 ZF per impianti elettrici distribuzione sicura cavi