›

Derivazione a croce S5 300x100 mm per impianti elettrici distribuzione cavi sicura

Cod. Rexel SX1740704
Cod. Produttore 1740704
Cod. EAN 8032887033064

Informazioni principali

S5 Derivaz. croce 400x100 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione a croce S5 con dimensioni di 300x100 millimetri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una distribuzione efficiente e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per creare punti di derivazione in impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e protetta dei collegamenti.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Derivazione a croce S5 300x100 mm per impianti elettrici distribuzione cavi sicura