›

Derivazione a croce 100x100 mm resistente per impianti elettrici distribuzione alimentazione multipla

Cod. Rexel SX1740701
Cod. Produttore 1740701
Cod. EAN 8032887033033

Informazioni principali

S5 Derivaz. croce 150x100 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione a croce in materiale resistente con dimensioni 100x100 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Adatta per connessioni multiple, assicura facilità di montaggio e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'efficiente distribuzione dell'alimentazione elettrica in spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Derivazione a croce 100x100 mm resistente per impianti elettrici distribuzione alimentazione multipla