› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

DER DERIVATORE 2000A-100MV

Cod. Rexel IMDER100D200
Cod. Produttore DER100D200
Cod. EAN 8032826132711

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2000 A
  • Caduta di tensione: 100 mV
  • Precisione: classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp/5s (1-250A)
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C
  • Dimensioni: DIN 43703
  • Serie: DER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 2000 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

100 mV

corrente primaria

2000 A

DER DERIVATORE 2000A-100MV