Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34001700
Cod. Produttore
34001700
Cod. EAN
8012952191516

Informazioni di prodotto

DENIA 3470 LED 320W CLD GREY
Descrizione del produttore: Denia ES 3

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

323 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

831 mm

altezza/profondità

93 mm

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

320 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

141 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C