Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34001139
Cod. Produttore
34001139
Cod. EAN
8012952179774

Informazioni di prodotto

DENIA 3461 LED 150W CLD GREY 3000K
Un’illuminazione stradale efficiente e sostenibile, la Denia ES 2 è un apparecchio LED progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato in alluminio pressofuso con design aerodinamico e superficie autopulente, riduce l’adesione di polveri e residui, assicurando un’illuminazione uniforme e costante. Il diffusore in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre il dissipatore integrato ottimizza la gestione termica. Offre un flusso luminoso di 22.781 lumen con una potenza assorbita di 150 W e una temperatura colore di 3000 K, garantendo un’alta efficienza luminosa di 152 lm/W e una resa cromatica superiore a 70 CRI. L’apparecchio è dotato di protezione contro le sovratensioni, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto a temperature da -30 °C a +40 °C. La verniciatura a polvere poliestere è resistente alla corrosione e ai raggi UV, mentre l’attacco palo in alluminio pressofuso è orientabile per diverse applicazioni. Conforme alle normative CE e ENEC, con etichetta energetica D e garanzia di 5 anni, Denia ES 2 è ideale per l’illuminazione stradale, parcheggi e aree urbane, offrendo sicurezza visiva grazie al basso flicker e alla gestione intelligente del flusso luminoso. Descrizione del produttore: Denia ES 2

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

261 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

686 mm

altezza/profondità

120 mm

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

150 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED Stradale 150W 3000K IP66 Denia