Descrizione del prodotto
Il corpo del proiettore stradale Denia ES 2 è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che presenta una superficie molto ridotta esposta al vento. Questa struttura autonettoante ha una superficie liscia e leggermente convessa, appositamente studiata per ridurre l’adesione di polvere e residui. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. Il dissipatore è integrato nel corpo, mentre la connessione al palo è in alluminio pressofuso da 60 mm con morsetti per il fissaggio a diverse angolazioni, regolabili da -15° a 5° per montaggio laterale e da 0° a 10° per montaggio superiore. La verniciatura è realizzata con un ciclo completamente automatizzato a polvere di tipo poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. Il colore del corpo è grigio. Queste caratteristiche assicurano una lunga durata e un'ottima resistenza alle condizioni ambientali più difficili. Descrizione del produttore: Denia ES 2