Descrizione del prodotto
Un apparecchio di illuminazione stradale a LED ad alta efficienza energetica, progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con design autopulente e superficie liscia per ridurre l’adesione di polveri e residui, verniciato con un ciclo a polvere poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Questo modello è dotato di un dissipatore integrato e di un attacco palo orientabile in alluminio pressofuso per diverse inclinazioni. Offre un flusso luminoso di 17245 lumen con potenza assorbita di 110 W e temperatura colore di 3000 K, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, ed è adatto a temperature ambiente da -30 a 40 °C. È conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e certificazione per vibrazioni secondo ANSI C136.31, ideale per installazioni su strade, parcheggi e aree urbane. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Denia ES 2