Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34001000
Cod. Produttore
34001000
Cod. EAN
8012952179743

Informazioni di prodotto

DENIA 3461 LED 110W CLD GREY
La luminaria stradale Denia 3461 LED 110W è una soluzione efficiente e sostenibile per l'illuminazione pubblica, progettata per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzata in alluminio pressofuso con una finitura grigia resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, presenta un design aerodinamico e autolavante che riduce l'adesione di polvere e residui. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. Dotata di sorgente luminosa LED da 110W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 18.150 lumen, offre un'illuminazione uniforme e a basso flicker, garantendo sicurezza visiva e alta efficienza luminosa di 165 lm/W. La luminaria è classificata IP66 e IK09, adatta a condizioni ambientali da -30°C a +40°C, con grado di protezione fotobiologica RG0 Ethr e conformità alle normative CE ed ENEC. Il fissaggio a colonna è regolabile e orientabile per diverse applicazioni. È certificata per resistere a vibrazioni secondo la norma ANSI C136.31, ideale per installazioni su strade, parcheggi e aree urbane. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Denia ES 2

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

261 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

686 mm

altezza/profondità

120 mm

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

110 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

165 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria stradale LED 110W 4000K grigio IP66 per esterni