Descrizione del prodotto
Il corpo illuminante Denia ES 1 è una soluzione di illuminazione stradale efficiente e rispettosa dell'ambiente, progettata con tecnologie digitali avanzate in linea con i principi della green economy. Realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica a bassa esposizione al vento, presenta un design autopulente con superficie liscia e leggermente bombata per ridurre l’adesione di polveri e residui. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre il dissipatore è integrato per garantire un’efficace gestione termica. L’apparecchio è dotato di un attacco palo da 60 mm in alluminio pressofuso con ganasce per il bloccaggio e orientabile per diverse applicazioni. La verniciatura a polvere, completamente automatizzata, utilizza una vernice a base poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, conferendo al prodotto elevata durabilità. La sorgente luminosa LED da 60 W con temperatura colore di 3000 K assicura un flusso luminoso di 9435 lumen con un’efficienza di 157 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è certificato con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto a temperature ambientali da -30 °C a 40 °C. Denia ES 1 è conforme alle norme CE ed ENEC, con classe di isolamento II e protezione da sovratensioni fino a 10 kV. La sua versatilità lo rende ideale per l’illuminazione di strade, parcheggi, passaggi pedonali e aree urbane, garantendo prestazioni elevate e consumi ridotti. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Denia ES 1