Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34000100
Cod. Produttore
34000100
Cod. EAN
8012952179729

Informazioni di prodotto

DENIA 3460 LED 60W CLD GREY
Un’illuminazione stradale efficiente e sostenibile, il corpo illuminante Denia ES 1 è progettato per garantire alte prestazioni con tecnologia LED da 60W e una resa luminosa di 9930 lumen a 4000 K, offrendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Realizzato in alluminio pressofuso con design autopulente e superficie liscia, è resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici (IP66). Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicura durabilità e protezione. Il corpo grigio è verniciato con polveri poliestere resistenti alla corrosione e ai raggi UV. L’attacco palo da 60 mm è orientabile per diverse applicazioni. Classe di isolamento II, con protezione contro sovratensioni e fattore di potenza ≥0,9. Adatto per installazioni su strade, parcheggi e aree urbane, garantisce lunga durata con mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore e una garanzia post-vendita di 5 anni. Conforme alle normative CE, ENEC e testato per vibrazioni secondo ANSI C136.31, è una soluzione affidabile e di qualità Made in Italy per l’illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Denia ES 1

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

211 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

584 mm

altezza/profondità

105 mm

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

166 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Corpo illuminante LED 60W 9930lm grigio per strade urbane