Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34000039
Cod. Produttore
34000039
Cod. EAN
8012952179712

Informazioni di prodotto

DENIA 3460 LED 40W CLD GREY 3000K
Un apparecchio di illuminazione stradale LED ad alta efficienza, progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con design aerodinamico e superficie liscia autopulente, che riduce l’adesione di polveri e residui, verniciato con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato garantisce resistenza agli shock termici e meccanici. Il dispositivo è dotato di dissipatore integrato e attacco palo orientabile per diverse inclinazioni. Con una potenza di 40W e una temperatura colore di 3000 K, offre un flusso luminoso di 5890 lumen con elevata efficienza luminosa di 147 lm/W. La sorgente LED ha un CRI superiore a 70 e mantiene il flusso luminoso per oltre 100.000 ore, assicurando un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è progettato per condizioni ambientali estreme con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, funzionando in un range di temperatura da -30°C a 40°C. È conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro le sovratensioni. Ideale per illuminazione stradale, parcheggi e aree urbane, con un design Made in Italy che coniuga tecnologia e sostenibilità. Descrizione del produttore: Denia ES 1

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

211 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

584 mm

altezza/profondità

105 mm

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

40 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

147 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 40W 3000K IP66 IK09