Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34000000
Cod. Produttore
34000000
Cod. EAN
8012952179705

Informazioni di prodotto

DENIA 3460 LED 40W CLD GREY
La Denia 3460 ES 1 è una luminaria stradale a LED da 40W caratterizzata da un design Made in Italy, efficiente e rispettoso dell'ambiente, ideale per l'illuminazione di strade, aree pubbliche, parcheggi e percorsi pedonali. Il corpo in alluminio pressofuso presenta una superficie aerodinamica ridotta all'esposizione al vento e un design autolavante che limita l'adesione di polvere e residui. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La luminaria offre un flusso luminoso di 6200 lumen con un'efficienza luminosa di 155 lm/W e una temperatura di colore di 4000K, garantendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È dotata di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Il sistema di fissaggio permette l'installazione su pali con diametro di 60 mm, con possibilità di regolazione dell'angolazione. La verniciatura è a polvere poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, di colore grigio. La luminaria è progettata per durare nel tempo con una manutenzione del flusso luminoso garantita fino a 100.000 ore (L90 B10) e dispone di certificazioni CE ed ENEC, oltre a superare test di vibrazione secondo ANSI C136.31, rendendola adatta anche per installazioni su ponti e viadotti. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Denia ES 1

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

211 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

584 mm

altezza/profondità

105 mm

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

40 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria stradale LED 40W 6200lm 4000K grigio per esterni