› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

DELTA D4-S RELE AL/PREA20-150VCC0,0

Cod. Rexel IMRD4B21HB
Cod. Produttore RD4B21HB
Cod. EAN 8032826137778

Informazioni principali

  • Portata differenziale: 0,03-30A
  • Tipo onda: AC e A (pulsante)
  • Uscita relè: 2 contatti SPDT
  • Ripristino: manuale/automatico
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150Vcc/dc
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: DELTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA D4-s - Relè differenziale tipo A-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè con contatto SPD - 20÷150Vdc + 48Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

con morsetti amovibili

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 150 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

tensione di alimentazione DC

20 ... 150 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA D4-S RELE AL/PREA20-150VCC0,0