› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

DELTA D4-H RELE DIF DIGIT+RS485 A23

Cod. Rexel IMRDD42131
Cod. Produttore RDD42131
Cod. EAN 8032826050053

Informazioni principali

  • Tipo differenziale: A (IEC/EN 60947-2)
  • Inserzione: linea bassa tensione
  • Filtro armoniche: selezionabile
  • Uscita relè: 2 contatti allarme
  • Display: LED 3 cifre, 10mm
  • Alimentazione: 230Vca/ac
  • Comunicazione: RS485 ModBus RTU/TCP
  • Serie: DELTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DELTA D4-h - Relè differenziale tipoA - Filtro per componenti armoniche - Ripristino manuale o automatico - Valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè e RS485- 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente trifase

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

con morsetti amovibili

visualizzazione della corrente differenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

5 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

tensione nominale

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

196 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

196 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

196 ... 253 V

Soglia d'intervento intensità di corrente 1

30 ... 30000 mA

Serie

DELTA

DELTA D4-H RELE DIF DIGIT+RS485 A23