› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

DEK-REL- 24/1/SEN/SO123 MORSETTO A

Cod. Rexel CX2964940
Cod. Produttore 2964940
Cod. EAN 4017918415686

Informazioni principali

  • Contatto: AgNi+Au
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Tipo contatto: 1 in chiusura
  • Montaggio: NS 35/7.5
  • Spessore morsetto: 6,2 mm
  • Applicazione: Versione sensore
  • Relè: Miniatura saldato
  • Serie: DEK-REL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè per versione sensore, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): potenze da piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

56 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

19,2 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 26,4 V

DEK-REL- 24/1/SEN/SO123 MORSETTO A