› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

DEK-OV- 24DC/240AC/800

Cod. Rexel CX2962654
Cod. Produttore 2962654
Cod. EAN 4017918087326

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Connessione a vite
  • Connettore cavo piatto
  • Montaggio su NS 35/7.5
  • Numero poli: 20
  • Tipo modulo: UM 45-FLKS20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

66 mm

altezza

45 mm

profondità

52,37 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

DEK-OV- 24DC/240AC/800