› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIA

Cod. Rexel CX2964487
Cod. Produttore 2964487
Cod. EAN 4017918125141

Informazioni principali

  • Ingresso: 12 V DC
  • Uscita: 3 - 48 V DC
  • Corrente max uscita: 100 mA
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Protezione: Optoaccoppiata
  • Serie: DEK-OE
  • Applicazione: Ingresso a relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di ingresso, ingresso: 12 V DC, uscita: 3 - 48 V DC/100 mA, spessore morsetti 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIA