›

Ventola assiale protetta cavo per montaggio a incasso

Cod. Rexel MESO5138830400
Cod. Produttore 5138830400
Cod. EAN 8413893120434

Informazioni principali

  • Descrizione: DEF.DES.THGT-710
  • Serie: DEF-DES-THGT
  • Tipo: Protezione cavi
  • Applicazione: Ventole assiali incassate
  • Montaggio: A parete
  • Uso: Protezione outlet
  • Categoria: Accessori ventilazione
  • Materiale: Robusto e resistente

Descrizione del prodotto

Griglia di protezione progettata per garantire sicurezza e protezione ottimale in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un accessorio meccanico robusto e funzionale, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici proteggendo componenti sensibili da contatti accidentali e danni meccanici. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e garantire una protezione efficace senza compromettere la ventilazione. Adatta a diversi contesti industriali e civili, rappresenta una soluzione versatile per chi cerca sicurezza e qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - OUTLET -CASED MOUNTED AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF DES THGT

Ventola assiale protetta cavo per montaggio a incasso