›

Ventola assiale protetta per installazione a cassa THGT-450

Cod. Rexel MESO5138839600
Cod. Produttore 5138839600
Cod. EAN 8413893271914

Informazioni principali

  • Serie: DEF-ASP-THGT
  • Tensione: 450 V
  • Tipo: Protezione cavi
  • Montaggio: Assiale incassato
  • Applicazione: Ventilatori ingresso
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Protezione: Custodia integrata
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Griglia di protezione elettrica di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e durabilità in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro polvere e oggetti estranei, mantenendo al contempo un’elevata ventilazione. Ideale per applicazioni che richiedono accessori elettrici affidabili e robusti, si integra facilmente con diversi impianti grazie al design funzionale e versatile. Questo accessorio meccanico è pensato per migliorare la sicurezza degli impianti elettrici senza compromettere le prestazioni. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - INLET -CASED MOUNTED AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF ASP THGT

Ventola assiale protetta per installazione a cassa THGT-450