›

Protezione filo per ventilatori assiali incassati THGT-400

Cod. Rexel MESO5138839700
Cod. Produttore 5138839700
Cod. EAN 8413893271921

Informazioni principali

  • Serie: DEF-ASP-THGT
  • Tensione: 400 V
  • Protezione cavo: Wire Guard
  • Tipo: Inlet
  • Montaggio: Cased Mounted
  • Flusso aria: Assiale
  • Applicazione: Ventilatori
  • Modello: DEF.ASP.THGT-400

Descrizione del prodotto

Griglia di protezione elettrica progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro danni meccanici e facilita la manutenzione degli apparecchi elettrici. Ideale per ambienti industriali e civili, combina funzionalità e durata per offrire una soluzione robusta nel settore degli accessori elettrici. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - INLET -CASED MOUNTED AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

DEF ASP THGT

Protezione filo per ventilatori assiali incassati THGT-400