›

Ventola assiale DEF-800 AN protezione cavi 800mm montaggio piastra

Cod. Rexel MESO5111612700
Cod. Produttore 5111612700
Cod. EAN 8413893096135

Informazioni principali

  • Serie: DEF-AN
  • Lunghezza: 800 mm
  • Tipo: Wire Protection Guard
  • Montaggio: Su piastra
  • Applicazione: Ventole assiali
  • Posizione: Ingresso aria

Descrizione del prodotto

Griglia di protezione elettrica di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e protezione nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un’efficace barriera contro agenti esterni e contatti accidentali, mantenendo al contempo un’ottima ventilazione. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, questa griglia unisce funzionalità e affidabilità, contribuendo a proteggere componenti elettrici sensibili senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. Descrizione del produttore: WIRE PROTECTION GUARD - INLET - 800mm PLATE MOUNTED AXIAL FANS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Accessorio

Serie

DEF AN

Ventola assiale DEF-800 AN protezione cavi 800mm montaggio piastra